コードリール 30mのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
331件の「コードリール 30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム リール 30m」、「屋外用 ドラム」、「コードリール 20m」などの商品も取り扱っております。
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源表示ランプ無 質量(kg) 5.2 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×310 電線長さ(m) 30 電線許容電流(A) 16 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様 パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A) 22(電線) 限度電流(A) 15 特性 防塵、アース付
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 使用場所 屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特性 防雨 使用場所 屋外 トラスコ品番 851-3818 電線長さ(m) 30 アズワン品番 64-4652-61
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg) 6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×340×211 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・防塵キャップ付 塗装色 ブラック 使用場所 屋内 特性 温度センサー付
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質 金属 質量(kg) 4.1 定格電圧(V) 100 コンセント個数 4 コンセント形状 2P防雨キャップ付 定格電流(A) 4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m) 20 入力プラグ 防雨2Pプラグ 電線仕様 電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所 屋内・屋外兼用型 特性 防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg) 5.2 トラスコ品番 827-8979 長さ(m) 30 定格電圧(V) 125 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 タイプ 屋内型 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線長さ(m) 30 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)